Rückenplatte für Zuganker 2-tlg.
Rückenplatte zweiteiliger Zuganker
RUECKPL-ZUGANK-2TLG-RP-60X340X3,0MM
Art.-Nr. 5392000307
EAN 4062856220175
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
- Optimal für verschiedene Einbausituationen durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit dem jeweiligen Fußelement
- Mit der Rückenplatte ist eine Vorfertigung im Werk möglich, wie z. B. Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände
- Hohe Zugtragfähigkeiten
Hinweis
- Keine Beschädigungen an Wandelementen beim Transport und Verringerung des Verletzungsrisikos durch nicht überstehende Teile
- Beispielhafte, statische Auslegung im technischen Datenblatt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk
- Endmontage des Fußelements mittels pias -Schrauben zur Verbindung mit der Rückenplatte und Fixanker oder Betonschraube zur Verankerung im Untergrund auf der Baustelle
- Zudem ist ein einfacher und schneller Höhenausgleich auf der Baustelle möglich
![]() | |
Typbezeichnung | BP 60-340 |
Breite | 60 mm |
Höhe | 340 mm |
Stärke | 3 mm |
Anzahl Löcher | 20 STK |
Lochdurchmesser | 5,1 mm |
Zulassung | ETA-14/0274 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!