Rückenplatte für Zuganker zweiteilig
Rückenplatte zweiteiliger Zuganker
RUECKPL-ZUGANK-2TLG-RP-60X440X3,0MM
Art.-Nr. 5392000308
EAN 4062856220199
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
- Optimal für verschiedene Einbausituationen durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit dem jeweiligen Fußelement
- Vorfertigung im Werk, wie Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände, möglich
- Hohe Zugtragfähigkeiten
Hinweis
Keine Beschädigungen an Wandelementen beim Transport und Verringerung des Verletzungsrisikos durch nicht überstehende Teile
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk
- Endmontage des Fußelements mittels pias® Schrauben zur Verbindung mit der Rückenplatte und Fixanker oder Betonschraube zur Verankerung im Untergrund auf der Baustelle
- Zudem ist ein einfacher und schneller Höhenausgleich auf der Baustelle möglich
![]() | |
Typbezeichnung | BP 60-440 |
Breite | 60 mm |
Höhe | 440 mm |
Stärke | 3 mm |
Anzahl Löcher | 30 STK |
Lochdurchmesser | 5,1 mm |
Zulassung | ETA-14/0274 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!