Rückschlagfreier Hammer
Rückschlagfreier Hammer mit Nylonkopf
SCHONHAM-RUECKSHLGFREI-D60MM
Art.-Nr.
071572 58
EAN 4011231747028
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53943.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gehäusefüllung aus Stahlschrotkugeln
- Schlageinsätze aus Nylon
- Beim Auftreffen des Schlages wirken die Stahlschrotkugeln wie Zusatzschläge
- Kein Kraftverlust im Rückprall
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 420 mm |
Hammergewicht | 1650 g |
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 60 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!