Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rückwandschrauben PZ2

Spanplattenschraube Rückwand, weitere
RUECKWANDSCHRAUBE 3,5X35MM

Art.-Nr. 0983435351

EAN 4038898147992

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rückwandschrauben PZ2

Art.-Nr. 0983435351

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen