Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundbogenprofil mit Gewebe

Rundbogenprofil mit Gewebe
RDBGNPRFL-10X15CM-L2,5M

Art.-Nr. 0519522001
EAN 4052703470228
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundbogenprofil mit Gewebe

Art.-Nr. 0519522001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für gebogene Putzabschlüsse

Dank des durchgängigen Gewebes entlang des Profils ist es sehr reißfest

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Witterung

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Schenkelmaß Gewebe

10 x 15 cm

Gewebetyp

WDVS Gewebe

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Länge

2.5 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen