Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundbürste Edelstahl gewellt mit Bohrung

Drahtrundbürste Edelstahl
RDBURST-SHLFBOCK-EDST-D200X27X50MM

Art.-Nr. 5465022006

EAN 4065746776448

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundbürste Edelstahl gewellt mit Bohrung

Art.-Nr. 5465022006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf Edelstahl und Aluminium bei großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.
  • Für den Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken aufgrund variablem Bohrungs-∅

  • Lückenlose Paketierung zu breiten Walzen dank besonderer Bauweise der Bürsten

  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität


Lieferumfang:


  • 1 x Reduzierring ∅ 50 / 32 mm

  • 1 x Reduzierring ∅ 32 mm / 1 Zoll

  • 1 x Reduzierring ∅ 2 mm / 1/2 Zoll

  • 1 x Reduzierring ∅ 2 / 16 mm

  • 1 x Reduzierring ∅ 2 / 20 mm

  • 1 x Reduzierring ∅ 2 / 22,23 mm
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Vorwiegend zum Entgraten in stationären Maschinen oder Bearbeitungszentren

  • Zum Entfernen von Rost, Farben, Schmutz etc.

  • Zum Aufrauen, Entgraten, Abisolieren oder Polieren

Durchmesser x Breite x Bohrung

200 x 27 x 50 mm

Nutzbreite

27 mm

Nutzbare Drahtlänge

48 mm

Drahtdurchmesser

0,3 mm

Werkstoff Draht

Edelstahl

Ausführung

Gewellt

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Schleifbock (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

6000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen