Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundbürste Edelstahl gewellt mit Schaft

Schaftrundbürste mit Edelstahldraht
SHFTRDBURST-BOMA-EDST-D100X14X6MM

Art.-Nr. 5465421004

EAN 4065746774345

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundbürste Edelstahl gewellt mit Schaft

Art.-Nr. 5465421004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideales Allroundwerkzeug auf Edelstahl und Aluminium
  • Erhöhte Stabilität beim Bürsten

  • Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit

  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Entfernen von Rost, Farbe, Verschmutzungen o.ä.

  • Reinigung von Schweißnähten

  • Leichte Entgratarbeiten

Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS)

100 x 14 x 6 mm

Schaftlänge (LS)

20 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

25 mm

Drahtdurchmesser

0,3 mm

Werkstoff Draht

Edelstahl

Ausführung

Gewellt, Zweireihig

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

12000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen