Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundbürste Edelstahl gezopft mit Bohrung

Rundbürste rostfreier Draht
RDBURST-WS-GEZOPFT-EDST-D115X14X22,23MM

Art.-Nr. 071469202

EAN 4024835073318

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundbürste Edelstahl gezopft mit Bohrung

Art.-Nr. 071469202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Edelstahl- und Aluminium-Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht). Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
  • Kein frühzeitiges Öffnen der Bündel möglich, falls die Bürste schräg angesetzt wird

  • Aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit durch die links gezopfte Rundbürste

  • Für den Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke und Gummirückständen

  • Schalungsreinigung von Betonresten

Durchmesser (D)

115 mm

Nutzbreite (A)

14 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

24 mm

Bohrung (d)

22,23 mm

Drahtdurchmesser

0,35 mm

Werkstoff Draht

Edelstahl

Ausführung

Links gezopft, Einreihig

Drehzahl max.

12500 U/min

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen