Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundbürste Karosserie Stahl vermessingt gewellt mit Schaft

Schaftrundbürste mit Stahldraht vermessingt
SHFTRDBURST-BOMA-(MS)-D80X35X8MM

Art.-Nr. 5465710803

EAN 4065746774895

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundbürste Karosserie Stahl vermessingt gewellt mit Schaft

Art.-Nr. 5465710803

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen in der Karosserie, wie zum Beispiel Falzen und Nuten für Lötstellen oder Innenwinkel. Zum einfachen Entfernen von Rost, Dichtmasse, Farbe oder Zunder.
  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe, etc

  • Zur Reinigung von Schweißnähten

  • Ideal in schmalen Vertiefungen oder Falzen

  • Zum Einspannen in Handschleifer

  • Spezialwerkzeug für KFZ Werkstätten

  • Einsatzbereiche: Metallverarbeitende Industrie- und Handwerksbetriebe sowie Treppen-, Geländer- oder Behälterbau

Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS)

80 x 35 x 8 mm

Schaftlänge (LS)

30 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

25 mm

Drahtdurchmesser

0,25 mm

Werkstoff Draht

Stahl

Oberfläche

Vermessingt

Ausführung

Gewellt

Aggressivität

Mittel

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

4000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen