Rundbürste Stahl gewellt mit Bohrung
Drahtrundbürste Stahl
RDBURST-SHLFBOCK-STAHL-D178X26X50MM
Art.-Nr. 5465001785
EAN 4065746776394
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf Stahl und Guss bei großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.
- Für den Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken aufgrund variablem Bohrungs-∅
- Lückenlose Paketierung zu breiten Walzen dank besonderer Bauweise der Bürsten
- Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität
Lieferumfang:
- 1 x Reduzierring ∅ 50 / 32 mm
- 1 x Reduzierring ∅ 32 mm / 1 Zoll
- 1 x Reduzierring ∅ 2 mm / 1/2 Zoll
- 1 x Reduzierring ∅ 2 / 16 mm
- 1 x Reduzierring ∅ 2 / 20 mm
- 1 x Reduzierring ∅ 2 / 22,23 mm
Hinweis
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Vorwiegend zum Entgraten in stationären Maschinen oder Bearbeitungszentren
- Zum Entfernen von Rost, Farben, Schmutz etc.
- Zum Aufrauen, Entgraten, Abisolieren oder Polieren
Durchmesser x Breite x Bohrung | 178 x 26 x 50 mm |
Nutzbare Drahtlänge | 37 mm |
Drahtdurchmesser | 0,3 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gewellt |
Aggressivität | Mittel |
Geeignet für Schleifbock (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 6000 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |