Rundbürste Stahl gewellt mit Schaft
Schaftrundbürste mit Stahldraht
SHFTRDBURST-BOMA-STAHL-D80X13X6MM
Art.-Nr. 5465400808
EAN 4065746774857
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideales Allroundwerkzeug auf Stahl und Gussteilen
- Erhöhte Stabilität beim Bürsten
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
- Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Entfernen von Rost, Farbe, Verschmutzungen o.ä.
- Reinigung von Schweißnähten
- Leichte Entgratarbeiten
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 80 x 13 x 6 mm |
Schaftlänge (LS) | 30 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 20 mm |
Drahtdurchmesser | 0,3 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gewellt |
Aggressivität | Mittel |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 15000 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |