Rundbürste Stahl vermessingt gewellt mit Gewindeaufnahme M6
Rundbürste mit Gewindeaufnahme
RDBURST-BOMA-(MS)-D50X6,5X6MM
Art.-Nr. 5465010506
EAN 4065746774307
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passendes Allroundwerkzeug zur Entfernung von Fugen und Kantenrost. Zur Reinigung von Vertiefungen und Entfernung von Farbe.
- Für den direkten Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern
Hinweis
In Verbindung mit dem passenden Einspannschaft 5465900060 kann die Bürste gewechselt werden. Dadurch schärft sich die Bürste nach und die schwer zugänglichen Stelle kann ideal bearbeitet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 50 x 6,5 x 6 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 14 mm |
Drahtdurchmesser | 0,3 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Oberfläche | Vermessingt |
Ausführung | Gewellt |
Aggressivität | Hart |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 20000 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |