Rundbürste Universal mit Schleifborsten gewellt mit Schaft
Schaftrundbürste mit Schleifborsten
SHFTRDBURST-SIC-0,6MM-D70X12MM
Art.-Nr. 0714692615
EAN 4065746781787
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfaches und schnelles Entfernen von Anlauffarben an Füllstäben im Geländerbau
- Die Schleifborsten aus elastischen Polyamidfäden passen sich der Kontur der Oberfläche an und sorgen für feinste Ergebnisse
- Keine oder nur geringe Geometrieveränderung des Werkstücks
- Die Schleifborsten arbeiten nicht nur an den Spitzen, sondern auch an den Flanken durch den Schleifkorn durchsetzten Polyamidfäden
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
- Bestes Oberflächenergebnis wird zwischen 8.000 und 10.000 U/min erreicht
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen
- Der Artikel 5465440707 ist eine Ausführung mit Kunststoffschutz zur Vorbeugung von Beschädigungen auf Werkstücken
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Geeignet für Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff
- Entfernen von Lackierungen oder Beizen
- Entgraten, Polieren und Strukturieren
- Holzpflege
- Ideale Kantenverrundung
![]() | |
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 70 x 10 x 6 mm |
Schaftlänge (LS) | 30 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 20 mm |
Körnung | 320 |
Werkstoff Draht | Polyamidfäden mit Siliciumcarbid-Schleifkörnern |
Ausführung | Mit Schleifborsten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 15000 U/min |
EN-Norm | 1083-2 |