Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundbürste Universal mit Schleifborsten gewellt mit Schaft

Schaftrundbürste mit Schleifborsten
SHFTRDBURST-SIC-K120-0,6MM-D50X10MM

Art.-Nr. 0714692603

EAN 4065746781756

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundbürste Universal mit Schleifborsten gewellt mit Schaft

Art.-Nr. 0714692603

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfaches und schnelles Entfernen von Anlauffarben an Füllstäben im Geländerbau
  • Die Schleifborsten aus elastischen Polyamidfäden passen sich der Kontur der Oberfläche an und sorgen für feinste Ergebnisse

  • Keine oder nur geringe Geometrieveränderung des Werkstücks

  • Die Schleifborsten arbeiten nicht nur an den Spitzen, sondern auch an den Flanken durch den Schleifkorn durchsetzten Polyamidfäden

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Bestes Oberflächenergebnis wird zwischen 8.000 und 10.000 U/min erreicht

  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen

  • Der Artikel 5465440707 ist eine Ausführung mit Kunststoffschutz zur Vorbeugung von Beschädigungen auf Werkstücken
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff

  • Entfernen von Lackierungen oder Beizen

  • Entgraten, Polieren und Strukturieren

  • Holzpflege

  • Ideale Kantenverrundung

Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS)

50 x 10 x 6 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

12 mm

Körnung

120

Werkstoff Draht

Polyamidfäden mit Siliciumcarbid-Schleifkörnern

Ausführung

Mit Schleifborsten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

15000 U/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen