Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen DIN 9926, Stahl, blank
DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D110,0
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Passend für Bohrungen  | 110 mm  | 
Passend für Nutdurchmesser  | 113,2 mm  | 
Außendurchmesser (d1)  | 114,2 mm  | 
Schlitzbreite (e1)  | 32 mm  | 
Breite (b1)  | 3,2 mm  | 
Dicke (s1)  | 3,2 mm  | 
Normen  | DIN 9926  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  |