Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D100,0

Art.-Nr. 0490000100
EAN 4045727351017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

Art.-Nr. 0490000100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

100 mm

Passend für Nutdurchmesser

103.2 mm

Außendurchmesser (d1)

104.2 mm

Schlitzbreite (e1)

32 mm

Breite (b1)

3.2 mm

Dicke (s1)

3.2 mm

Normen

DIN 9926

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen