Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D20,0

Art.-Nr. 0490000020
EAN 4024835526579

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

Art.-Nr. 0490000020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

20 mm

Passend für Nutdurchmesser

22 mm

Außendurchmesser (d1)

22.3 mm

Schlitzbreite (e1)

10 mm

Breite (b1)

2 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 9926

Werkstoff

Stahl

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen