Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D25,0

Art.-Nr. 0490000025
EAN 4024835526593

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

Art.-Nr. 0490000025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

25 mm

Passend für Nutdurchmesser

27 mm

Außendurchmesser (d1)

27.3 mm

Slot width (e1)

10 mm

Width (b1)

2 mm

Thickness (s1)

2 mm

Standards

DIN 9926

Material

Stahl

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen