Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen
DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D26,0
Art.-Nr.
0490000026
EAN 4047376173781
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis
DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 26 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser (d1) | 28,3 mm |
Schlitzbreite (e1) | 10 mm |
Breite (b1) | 2 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 9926 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |