Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen
DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D48,0
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis
DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 48 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 50.5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 51 mm |
Schlitzbreite (e1) | 16 mm |
Breite (b1) | 2.5 mm |
Dicke (s1) | 2.5 mm |
Normen | DIN 9926 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |