Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D7,0

Art.-Nr. 0490000007
EAN 4024835827140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

Art.-Nr. 0490000007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

7 mm

Passend für Nutdurchmesser

7.8 mm

Außendurchmesser (d1)

7.9 mm

Schlitzbreite (e1)

4 mm

Breite (b1)

0.8 mm

Dicke (s1)

0.8 mm

Normen

DIN 9926

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen