Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen
DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D70,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B
![]() | |
Passend für Bohrungen | 70 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 73.2 mm |
Außendurchmesser (d1) | 74 mm |
Schlitzbreite (e1) | 25 mm |
Breite (b1) | 3.2 mm |
Dicke (s1) | 3.2 mm |
Normen | DIN 9926 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (1)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/ Dokumente (0)