Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D90,0

Art.-Nr. 0490000090
EAN 4047376809505

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen

Art.-Nr. 0490000090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9926, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

90 mm

Passend für Nutdurchmesser

93.2 mm

Außendurchmesser (d1)

94 mm

Slot width (e1)

25 mm

Width (b1)

3.2 mm

Thickness (s1)

3.2 mm

Standards

DIN 9926

Material

Stahl

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen