Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen

DIN 9925 für Welle
SPRENGRG-DIN9925-D5,0

Art.-Nr. 049000 005
EAN 4024835526258

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen

Art.-Nr. 049000 005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9925, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

5 mm

Passend für Nutdurchmesser

4.2 mm

Innendurchmesser (d1)

4.1 mm

Schlitzbreite (e1)

1 mm

Breite (b1)

0.5 mm

Dicke (s1)

0.5 mm

Normen

DIN 9925

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen