Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen

DIN 9925 für Welle
SPRENGRG-DIN9925-D7,0

Art.-Nr. 049000 007
EAN 4047376728981

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen

Art.-Nr. 049000 007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9925, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

7 mm

Passend für Nutdurchmesser

6.2 mm

Innendurchmesser (d1)

6.1 mm

Slot width (e1)

2 mm

Width (b1)

0.6 mm

Thickness (s1)

0.6 mm

Standards

DIN 9925

Material

Stahl

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen