Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen

DIN 9925 für Welle
SPRENGRG-DIN9925-D8,0

Art.-Nr. 049000 008
EAN 4024835526289

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen

Art.-Nr. 049000 008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9925, Stahl, blank
Hinweis

DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

8 mm

Passend für Nutdurchmesser

7,2 mm

Innendurchmesser (d1)

7,1 mm

Schlitzbreite (e1)

2 mm

Breite (b1)

0,8 mm

Dicke (s1)

0,8 mm

Normen

DIN 9925

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen