Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen
DIN 9925 für Welle
SPRENGRG-DIN9925-D80,0
Art.-Nr.
049000 080
EAN 4047376809475
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9925, Stahl, blank
Hinweis
DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 80 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 76.8 mm |
Innendurchmesser (d1) | 76 mm |
Schlitzbreite (e1) | 5 mm |
Breite (b1) | 3.2 mm |
Dicke (s1) | 3.2 mm |
Normen | DIN 9925 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |