Rundkopf-Streifennagel 21°
Stahl blank geharzt 21 Grad magaziniert
STRFNNGL-RDKPF-GHARZ-3,1X70
Art.-Nr. 048133170
EAN 4024835756457
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank, Kunststoff gebunden 
Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 3,1 mm  | 
Länge (l1)  | 70 mm  | 
Kopfdurchmesser  | 7 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Ausführung  | Glatt und geharzt  | 
Kopfhöhe  | 1,2 mm  | 
Anzahl pro Palette  | 160000 STK  | 
RoHS-konform  | Ja  |