Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundkopf-Streifennagel 21°

Stahl blank geharzt 21 Grad magaziniert
STRFNNGL-RDKPF-GHARZ-3,1X90

Art.-Nr. 048133190

EAN 4024835756488

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundkopf-Streifennagel 21°

Art.-Nr. 048133190

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, Kunststoff gebunden

Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

90 mm

Kopfdurchmesser

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Glatt und geharzt

Kopfhöhe

1,3 mm

Anzahl pro Palette

160000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen