Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundkopf-Streifennagel 21°

Stahl blank geharzt 21 Grad magaziniert
STRFNNGL-RDKPF-GHARZ-3,4X100

Art.-Nr. 0481334100

EAN 4024835938785

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundkopf-Streifennagel 21°

Art.-Nr. 0481334100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, Kunststoff gebunden

Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

3,4 mm

Länge (l1)

100 mm

Kopfdurchmesser

8,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Glatt und geharzt

Kopfhöhe

1,3 mm

Anzahl pro Palette

80000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen