Rundkopf-Streifennagel 21°
Stahl gelb verzinkt geharzt 21° magaziniert
STRFNNGL-RDKPF-GHARZ-(A2C)-2,9X60
Art.-Nr. 048142960
EAN 4024835758543
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl gelb verzinkt (A4C), geharzt, kunststoffmagaziniert
Passend für DSN 5090 22° Art.-Nr. 0703 542 0
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Fachwerk, Blindböden, Dachstühle, Fertighausbau
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser | 7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Ausführung | Glatt und geharzt |
Kopfhöhe | 1,0 mm |
Anzahl pro Palette | 200000 STK |