Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundkopf-Streifennagel lang 21°

Stahl blank geharzt 21 Grad lang magaziniert
STRFNNGL-RDKPF-4,6X145

Art.-Nr. 0481346145

EAN 4024835756556

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundkopf-Streifennagel lang 21°

Art.-Nr. 0481346145

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 660 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, geharzt, Kunststoff gebunden

Passend für DSN 160 Art.-Nr. 0703 560 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Export- und Großkistenfertigung, Verschlägebau, Einweg-Paletten, Fertighauselemente, Kabeltrommeln, Barackenbau, Dachgeschoßbau, Nagelbinderherstellung, statischer Holzbau.

Nenndurchmesser (d1)

4,6 mm

Länge (l1)

145 mm

Kopfdurchmesser

9,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Glatt und geharzt

Kopfhöhe

1,3 mm

Anzahl pro Palette

35640 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen