Rundkopfnagel NK 700 mit Stahlscheibe
Rundkopfnagel NK 700
NGL-RDKPF-NK700-SHB12MM-37MM
Art.-Nr. 0864700037
EAN 4011231795609
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Universalnagel für Stahlunterkonstruktionen und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schaftlänge (SL) | 37 mm |
Schaftdurchmesser (ds) | 3,7 mm |
Scheibendurchmesser (ØS) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Passend für Gerätetyp | Hilti DX 450, Hilti DX5 |