Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundkopfnagel NK 700 mit Stahlscheibe

Rundkopfnagel NK 700
NGL-RDKPF-NK700-SHB12MM-72MM

Art.-Nr. 0864700072

EAN 4011231795708

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundkopfnagel NK 700 mit Stahlscheibe

Art.-Nr. 0864700072

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:


Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge



Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):


Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universalnagel für Stahlunterkonstruktionen und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Schaftlänge (SL)

72 mm

Schaftdurchmesser (ds)

3,7 mm

Scheibendurchmesser (ØS)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,6 mm

Passend für Gerätetyp

Hilti DX 450, Hilti DX5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen