Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundmagazinnagel

Stahl blank ringförmiger Schaft Mini 16°
RDMGNGL-(RINGF-SCHAFT)-2,1X38

Art.-Nr. 0481590138

EAN 4047376491014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundmagazinnagel

Art.-Nr. 0481590138

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 16800 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2,1 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen