Rundmutter mit Trapezgewinde
WN 6330-2 Stahl 5 blank Trapezgewinde
RDMU-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR28X5
Art.-Nr. 0369982285
EAN 4050642623934
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
WN 6330-2, Stahl 5, blank, Trapezgewinde nach DIN 103.
Gewindeloleranz 7H nach DIN 103
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | TR28 x 5 |
Höhe (h1) | 42 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 5 mm |
Gewindeart | Metrisches Trapezgewinde |
Nenndurchmesser | 28 mm |