Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundmutter mit Trapezgewinde

WN 6330-2 Stahl 5 blank Trapezgewinde
RDMU-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR32X6

Art.-Nr. 0369982326

EAN 4050642623996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundmutter mit Trapezgewinde

Art.-Nr. 0369982326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 6330-2, Stahl 5, blank, Trapezgewinde nach DIN 103.

Gewindeloleranz 7H nach DIN 103

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

TR32 x 6

Höhe (h1)

48 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Blank

Steigung

6 mm

Gewindeart

Metrisches Trapezgewinde

Nenndurchmesser

32 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen