Rundöse
Rundöse
OES-RUND-ST-D12MM
Art.-Nr. 08802280
EAN 4011231808781
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für allgemeine Planenaufbauten
![]() | |
Außendurchmesser (D) | 24 mm |
Innendurchmesser (d) | 12 mm |
Höhe (H) | 7,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!