Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundschlinge

Rundschlinge Einfachmantel
RDSCHLING-EN1492-2000KG-L3000MM

Art.-Nr. 071350 26

EAN 4046778834887

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundschlinge

Art.-Nr. 071350 26

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders flexibles und oberflächenschonenedes Anschlagmittel für Lasten aller Art
  • Aus hochfestem Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen und Aufdruck der Tragfähigkeit (WLL - WORK LOAD LIMIT)

  • Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcode zwischen 1000 und 8000 kg

  • Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu Drahtseilen und Ketten

  • Endlosstrang mit ausreißfestem Einsatzhinweis-Label
Leistungsnachweis
  • Nach DIN-EN 1492-2

  • GS-geprüft
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Rundschlingen können in einem Temperaturbereichen von–40°C bis +100°C eingesetzt werden

  • Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Rundschlingen über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen in Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen

Nutzlänge

3 m

Farbe

Grün

Tragfähigkeit (einfach direkt)

2000 kg

Tragfähigkeit (einfach umgelegt)

4000 kg

Tragfähigkeit (einfach geschnürt)

1600 kg

Werkstoff

PES - Polyester

Bandbreite

50 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

EN-Norm

1492-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen