Rundschlinge
Rundschlinge Einfachmantel
RDSCHLING-EN1492-3000KG-L3000MM
Art.-Nr.
071350 36
EAN 4046778834979
Preis für gewählte Verpackungseinheit





Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders flexibles und oberflächenschonenedes Anschlagmittel für Lasten aller Art
- Aus hochfestem Polyester mit eingewebten Tonnenstreifen und Aufdruck der Tragfähigkeit (WLL - WORK LOAD LIMIT)
- Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcode zwischen 1000 und 8000 kg
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu Drahtseilen und Ketten
- Endlosstrang mit ausreißfestem Einsatzhinweis-Label
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Rundschlingen können in einem Temperaturbereichen von–40°C bis +100°C eingesetzt werden
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Rundschlingen über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen in Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen
Nutzlänge | 3 m |
Farbe | Gelb |
Tragfähigkeit (einfach direkt) | 3000 kg |
Tragfähigkeit (einfach umgelegt) | 6000 kg |
Tragfähigkeit (einfach geschnürt) | 2400 kg |
Werkstoff | PES - Polyester |
Bandbreite | 55 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
EN-Norm | 1492-2 |