Rundstahlbügel
DIN 3570 Stahl verzinkt
RDSTBGL-DIN3570-(A2K)-A-M10-NW32
Art.-Nr.
5172532
EAN 4065745281219
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3570, Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Außendurchmesser Rohr (ØD) | 38 mm |
Höhe (H) | 86 mm |
Gewindedurchmesser (G) | 10 mm |
Gewindelänge (LG) | 50 mm |
Bügelbreite (LA) | 46 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |