Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rundstahlkette

DIN 5685 Stahl blank
KETT-DIN5685-C-G4X32MM-L30M

Art.-Nr. 086244032
EAN 4024835563024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rundstahlkette

Art.-Nr. 086244032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach DIN 5685 ohne Güteanforderungen in nicht geprüfter Ausführung

Blank



Für den Einsatz z.B als Regenablaufketten, Absperrungen, Abhängung von Beleuchtungen oder Verliersicherung in Kombination mit z.B. Federsteckern und Steckbolzen!

Hinweis

Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne der DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängungen von Lasten benutzt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Dicke (d1)

4 mm

Außenbreite (b1)

15 mm

Innenbreite (b2)

7 mm

Gliedlänge (innen) (t1)

32 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

5685

Länge

30 m

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen