Rundstecker RAM 3,5
Rundstecker RAM 3,5
RDSTE-(SN)-D3,5-(4,0-6,0QMM)
Art.-Nr.
05589904
EAN 4011231470537
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 4-6 mm² |
Stiftdurchmesser | 3,5 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Verzinnt |
Drahtquerschnitt min. | 4 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 6 mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!