Rundsteckhülse CONI 2 1,65
Rundsteckhülse CONI 2 1,65
RDSTEHUE-(SN)-D1,65-(0,75-1,5QMM)
Art.-Nr.
055899681
EAN 4046778119380
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,75-1,5 mm² |
Stiftdurchmesser | 1,65 mm |
Anzahl Rastzungen | 3 STK |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Verzinnt |
Drahtquerschnitt min. | 0.75 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 1.5 mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!