Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5
Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5
RDSTEHUE-(AG)-D3,5-(0,5-2,0QMM)
Art.-Nr.
0558990201
EAN 4046778106489
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-2 mm² |
Stiftdurchmesser | 3,5 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Bronze |
Oberfläche | Versilbert |
Drahtquerschnitt min. | 0.5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 2 mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!