Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5
Rundsteckhülse RAM/RAM plus 3,5
RDSTEHUE-(SN)-D3,5-(2,1-5,3QMM)
Art.-Nr.
05589977
EAN 4011231473385
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Ungedichtet |
Drahtquerschnitt min./max. | 2,1-5,3 mm² |
Stiftdurchmesser | 3,5 mm |
Anzahl Rastzungen | 2 STK |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verzinnt |
Drahtquerschnitt min. | 2.1 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 5.3 mm² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!