Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny bez ochranných krytov

Skr.svorka z kuj.žel. bez ochr.kryt.
ZVIERKA Z TEMP.LIAT. KNECHT 1250X120MM

Obj. č. 0714671125
EAN 4011231721394

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia svorka z temperovanej liatiny bez ochranných krytov

Obj. č. 0714671125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pevné, nepružné a bezpečné upínanie pomocou vysokokvalitných tyčí z kujnej liatiny
  • Vysoká odolnosť, pevnosť, pružnosť a odolnosť proti korózii vďaka upínacej konzole z kujnej liatiny s práškovou povrchovou úpravou

  • Optimálne prispôsobenie materiálu vďaka pohyblivej, za studena extrudovanej, pozinkovanej prítlačnej doske

  • Integrovaná ochrana proti skĺznutiu, pomocou ktorej sa závitový kolík zasunie do vodiacej koľajnice, zabraňuje uvoľneniu a skĺznutiu svorky

  • Pre vysokú stabilitu a odolnosť proti korózii je dutá profilová koľajnica vyrobená z kvalitnej ocele ťahanej za studena a je dodatočne 6-násobne rebrovaná a pozinkovaná

  • Pre maximálne namáhanie vďaka vretenu s valcovaným, deformačne kaleným a temperovaným trapézovým závitom

  • Optimálny prenos zaťaženia vďaka ovládateľnej, ergonomicky tvarovanej nitovanej drevenej rukoväti bez drsných okrajov

  • Dostupné v rôznych šírkach upnutia, preto je vhodný na širokú škálu použití
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. šírka zovretia

1250 mm

Roztvorenie (L1)

120 mm

Šírka profilu (B)

35 mm

Hrúbka profilu (L2)

11 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pásy ochranných krytov

KRYTKY OCHRAN. PRE ZVIERKU Z LIAT. 1PAR

Pripevniteľné na oboch stranách