Akumulátorový skrutkovač do sadrokartónu ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Akum. skrutkovač do sadrokartónu ATS 18 AUTOMATIC
SKRUTKOVAC DO SADROKARTONU ATS18 2X2.0AH
MASTER M-CUBE
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahký a kompaktný akumulátorový skrutkovač do sadrokartónu s automatickou funkciou vyvinutý spoločnosťou Würth tak, aby vyhovoval potrebám remeselníkov
Automatická funkcia
Ak je spínač uzamknutý v režime AUTOMODE, motor sa spustí iba kontaktným tlakom nastavenej skrutky. Výsledkom je príjemná, úsporná a nehlučná prevádzka.
Rýchlovýmenný držiak hrotov
Rýchla a pohodlná výmena hrotov, napr. pri práci s voliteľným upevňovacím zariadením.
Hĺbkový doraz
Jednoduché nastavenie hĺbky skrutiek pre čistejšie výsledky práce.
Nepretržité monitorovanie motora
Elektronická ochranná funkcia motora vypne motor s časovým predstihom v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia.
Dlhá prevádzková životnosť motora
Účinný EC motor bez uhlíkových kief s nízkym podielom údržby a výkonovou rezervou. Pod záťažou tiež zachováva stabilnejšiu krivku otáčok.
Dobre osvetlená pracovná plocha
LED svetlo na akumulátorovom bloku.
Praktická práca bez námahy
Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar s nízkou hmotnosťou.
✔ Systém batérie WÜRTH M-CUBE
✘ Systém batérie CV
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-5000 ot/min |
Max.krútiaci moment | 5 Nm |
Priemer skrutky max. | 5 mm |
Druh upnutia | 1/4-palcové rýchloupínanie |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,35 kg |
Výška | 183 mm |
Dĺžka | 235 mm |
Šírka | 52 mm |
DRZIAK BITOV MAGN 1/4 L50MM
SKRUTKOVAC DO SADROKARTONU ATS18 AUTOM
MASTER M-CUBEZASOBNIK NA SKRUTKY V PASE 55-TS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAKUMULATOR LIION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBalenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!