Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele - HADICOVA SPONA NEREZ-SW7-(12-22) Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele - HADICOVA SPONA NEREZ-SW7-(12-22)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele - HADICOVA SPONA NEREZ-SW7-(12-22) - 1
Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele - HADICOVA SPONA NEREZ-SW7-(12-22) - 2

Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele

Hadicová spona A4
HADICOVA SPONA NEREZ-SW7-(12-22)
ZEBRA

Obj. č. 053801222
EAN 4047376241435

Cena za zvolené balenie
Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkom z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 053801222

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Asymetrické telo


  • Rovnomerné rozloženie sily

  • Hlava svorky sa pri doťahovaní neodkláňa


Embosovaná vnútorná strana pásky so zaoblenými okrajmi


Chráni pred zraneniami a poškodením hadice

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Systémy palivových potrubí, vzduchové potrubia, voda chladenia/kúrenia, všeobecné upevňovanie

Materiál upínacieho pásu

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch pásu

Lesklý

Materiál skrutky

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch skrutky

Lesklý

Materiál telesa

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch krytu

Lesklý

Šírka pásu

9 mm

Min./max. rozsah upnutia

12-22 mm

Spôsob upínania

Drážka

Veľkosť kľúča (SW)

7palcov

Doťahovací moment

3 Nm

Normy

DIN 3017

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač pre šesťhranný profil s ohybným hriadeľom

SKRUTKOVAC OHYBN VON 6HR7X150

ZEBRA
Okrúhly driek s pružným hriadeľom a lesklou poniklovanou hlavou