Hydraulické lemovacie kliešte WHK 60/22
Hydraulické lemov. kliešte WHK 60/22
LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)
Obj. č.
0967080120
EAN 4049557508276
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm
- Lemovacia hlava otočná o 360°, závesná
- Dvojstupňová hydraulika
- Rýchle posúvanie
- Automatický pretlakový ventil
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Lisovacia sila | 60 kN |
Šírka stlačenia | 22 mm |
Rozsah stlačenia min./max. | 6-300 mm² |
Dĺžka | 400 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2833 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!